ミリオンガイド GNSHWシリーズ ショート固定ストッパ

ミリオンガイド GNSHWシリーズ ショート固定ストッパ - アイセル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法FD(mm)
寸法FD1(mm)
寸法S1(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17919317GNSHW16‐FSS1617.514.4146
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919362GNSHW20‐FSS202118238
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919387GNSHW25‐FSS252623288
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする