アイセル
ミリオンガイド GNSHシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DS(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法LL(mm)
寸法LL1(mm)
寸法LR(mm)
寸法LS(mm)
寸法LS1(mm)
寸法N(mm)
寸法NN(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17921392
GNSH6‐30
13
30
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921408
GNSH6‐40
13
40
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921417
GNSH6‐50
13
50
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921435
GNSH6‐60
13
60
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921453
GNSH6‐70
13
70
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921505
GNSH9‐40
17
40
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921523
GNSH9‐50
17
50
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921548
GNSH9‐60
17
60
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921557
GNSH9‐70
17
70
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921575
GNSH9‐80
17
80
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921593
GNSH9‐90
17
90
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921618
GNSH9‐100
17
100
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921636
GNSH13‐50
24
50
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921654
GNSH13‐60
24
60
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921688
GNSH13‐70
24
70
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921706
GNSH13‐80
24
80
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921724
GNSH13‐90
24
90
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921742
GNSH13‐100
24
100
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921767
GNSH13‐110
24
110
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921785
GNSH13‐120
24
120
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921803
GNSH13‐130
24
130
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921828
GNSH16‐60
28
60
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921855
GNSH16‐70
28
70
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921873
GNSH16‐80
28
80
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921898
GNSH16‐90
28
90
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921916
GNSH16‐100
28
100
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921934
GNSH16‐110
28
110
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921943
GNSH16‐120
28
120
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921968
GNSH16‐130
28
130
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17921986
GNSH16‐140
28
140
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922004
GNSH16‐150
28
150
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922022
GNSH16‐160
28
160
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922065
GNSH20‐70
34
70
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922083
GNSH20‐80
34
80
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922108
GNSH20‐90
34
90
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922126
GNSH20‐100
34
100
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922144
GNSH20‐110
34
110
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922162
GNSH20‐120
34
120
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922187
GNSH20‐130
34
130
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922205
GNSH20‐140
34
140
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922223
GNSH20‐150
34
150
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922248
GNSH20‐160
34
160
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922275
GNSH20‐170
34
170
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922284
GNSH20‐180
34
180
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922302
GNSH25‐90
40
90
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922327
GNSH25‐100
40
100
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922345
GNSH25‐110
40
110
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922372
GNSH25‐120
40
120
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922397
GNSH25‐130
40
130
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922415
GNSH25‐140
40
140
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ