アイセル
ミリオンガイド GNSHシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
材質
(ポスト・ブッシュ)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全56種類を絞り込む
寸法LR(mm)
選択してください
3.5
4.0
4.8
6.8
7.8
寸法d(Φmm)
1.5
2.0
2.5
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法DS(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法LL(mm)
寸法LL1(mm)
寸法LR(mm)
寸法LS(mm)
寸法LS1(mm)
寸法N(mm)
寸法NN(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17922862
GNSH6SU‐30
13
30
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922887
GNSH6SU‐40
13
40
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922905
GNSH6SU‐50
13
50
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922914
GNSH6SU‐60
13
60
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922923
GNSH6SU‐70
13
70
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922932
GNSH9SU‐40
17
40
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922957
GNSH9SU‐50
17
50
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922975
GNSH9SU‐60
17
60
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17922993
GNSH9SU‐70
17
70
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923018
GNSH9SU‐80
17
80
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923036
GNSH9SU‐90
17
90
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923054
GNSH9SU‐100
17
100
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923072
GNSH13SU‐50
24
50
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923088
GNSH13SU‐60
24
60
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923106
GNSH13SU‐70
24
70
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923124
GNSH13SU‐80
24
80
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923142
GNSH13SU‐90
24
90
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923167
GNSH13SU‐100
24
100
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923185
GNSH13SU‐110
24
110
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923203
GNSH13SU‐120
24
120
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923228
GNSH13SU‐130
24
130
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923246
GNSH16SU‐60
28
60
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923264
GNSH16SU‐70
28
70
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923273
GNSH16SU‐80
28
80
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923282
GNSH16SU‐90
28
90
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923307
GNSH16SU‐100
28
100
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923316
GNSH16SU‐110
28
110
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923343
GNSH16SU‐120
28
120
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923368
GNSH16SU‐130
28
130
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923386
GNSH16SU‐140
28
140
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923404
GNSH16SU‐150
28
150
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923422
GNSH16SU‐160
28
160
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923447
GNSH20SU‐70
34
70
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923465
GNSH20SU‐80
34
80
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923483
GNSH20SU‐90
34
90
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923508
GNSH20SU‐100
34
100
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923526
GNSH20SU‐110
34
110
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923544
GNSH20SU‐120
34
120
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923578
GNSH20SU‐130
34
130
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923596
GNSH20SU‐140
34
140
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923605
GNSH20SU‐150
34
150
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923623
GNSH20SU‐160
34
160
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923648
GNSH20SU‐170
34
170
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923666
GNSH20SU‐180
34
180
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923684
GNSH25SU‐90
40
90
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923702
GNSH25SU‐100
40
100
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923718
GNSH25SU‐110
40
110
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923745
GNSH25SU‐120
40
120
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923754
GNSH25SU‐130
40
130
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17923763
GNSH25SU‐140
40
140
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ