アイセル
ミリオンガイド GNSシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
材質
(ポスト・ブッシュ)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全54種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
1.5
2.0
2.5
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LC1(mm)
寸法LE(mm)
寸法M×深さ(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法SD1(Φmm)
寸法SD2(Φmm)
寸法SDS(Φmm)
寸法SLL(mm)
寸法SLS(mm)
寸法T1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17925933
GNS9-50SU‐40
50
40
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17925958
GNS9-50SU‐50
50
50
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17925976
GNS9-60SU‐40
60
40
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17925994
GNS9-60SU‐50
60
50
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926012
GNS12-50SU‐40
50
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926037
GNS12-50SU‐50
50
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926055
GNS12-50SU‐60
50
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926073
GNS12-60SU‐40
60
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926098
GNS12-60SU‐50
60
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926116
GNS12-60SU‐60
60
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926134
GNS12-70SU‐40
70
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926152
GNS12-70SU‐50
70
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926177
GNS12-70SU‐60
70
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926195
GNS16-70SU‐40
70
40
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926213
GNS16-70SU‐50
70
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926238
GNS16-70SU‐60
70
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926256
GNS16-80SU‐40
80
40
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926274
GNS16-80SU‐50
80
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926292
GNS16-80SU‐60
80
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926317
GNS16-80SU‐70
80
70
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926335
GNS16-90SU‐50
90
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926353
GNS16-90SU‐60
90
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926378
GNS16-90SU‐70
90
70
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926396
GNS16-90SU‐80
90
80
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926414
GNS20-80SU‐50
80
50
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926432
GNS20-80SU‐60
80
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926457
GNS20-80SU‐70
80
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926475
GNS20-90SU‐50
90
50
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926493
GNS20-90SU‐60
90
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926518
GNS20-90SU‐70
90
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926536
GNS20-90SU‐80
90
80
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926554
GNS20-100SU‐60
100
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926563
GNS20-100SU‐70
100
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926572
GNS20-100SU‐80
100
80
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926588
GNS20-100SU‐90
100
90
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926606
GNS25-90SU‐60
90
60
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926624
GNS25-90SU‐70
90
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926642
GNS25-90SU‐80
90
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926667
GNS25-100SU‐60
100
60
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926694
GNS25-100SU‐70
100
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926728
GNS25-100SU‐80
100
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926746
GNS25-100SU‐90
100
90
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926764
GNS25-110SU‐70
110
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926773
GNS25-110SU‐80
110
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926798
GNS25-110SU‐90
110
90
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926816
GNS28-90SU‐70
90
70
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926834
GNS28-90SU‐80
90
80
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926852
GNS28-90SU‐90
90
90
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926877
GNS28-100SU‐70
100
70
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17926895
GNS28-100SU‐80
100
80
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ