アイセル
ミリオンガイド GNSシリーズ 固定ストッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法M(mm)
寸法S1(mm)
寸法FD(mm)
寸法FD1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17927884
GNS16‐FS
16
6
14
17.5
14.4
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17927893
GNS20‐FS
20
8
23
21
18
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17927918
GNS25‐FS
25
8
28
26
23
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17927936
GNS28‐FS
28
8
30
30
25.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください