アイセル
ミリオンガイド GNZCシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DD(Φmm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法ZBF(Φmm)
寸法ZBP(Φmm)
寸法ZBS(Φmm)
寸法ZBT(mm)
寸法ZL(mm)
寸法ZLS(mm)
寸法ZLS2(mm)
寸法ZPF(Φmm)
寸法ZPP(Φmm)
寸法ZPT(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17927954
GNZC6‐030
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
30
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17927972
GNZC6‐035
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
35
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17927997
GNZC6‐040
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
40
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928015
GNZC6‐045
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
45
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928033
GNZC6‐050
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
50
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928058
GNZC6‐055
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
55
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928076
GNZC6‐060
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
60
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928103
GNZC9‐050
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
50
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
17928128
GNZC9‐055
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
55
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928146
GNZC9‐060
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
60
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928164
GNZC9‐065
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
65
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928182
GNZC9‐070
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
70
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928207
GNZC9‐075
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
75
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928216
GNZC9‐080
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
80
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928234
GNZC9‐085
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
85
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928252
GNZC9‐090
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
90
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928277
GNZC12‐050
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
50
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928295
GNZC12‐055
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
55
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928304
GNZC12‐060
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
60
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928313
GNZC12‐065
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
65
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928356
GNZC12‐070
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
70
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928374
GNZC12‐075
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
75
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928392
GNZC12‐080
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
80
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928417
GNZC12‐085
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
85
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928435
GNZC12‐090
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
90
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928453
GNZC12‐095
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
95
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928478
GNZC12‐100
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
100
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928496
GNZC12‐105
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
105
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928514
GNZC12‐110
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
110
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928532
GNZC12‐115
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
115
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928557
GNZC12‐120
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
120
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928627
GNZC16‐80
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
80
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928636
GNZC16‐85
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
85
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928654
GNZC16‐90
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
90
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928672
GNZC16‐95
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
95
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928697
GNZC16‐100
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
100
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928715
GNZC16‐105
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
105
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928742
GNZC16‐110
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
110
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928767
GNZC16‐115
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
115
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928785
GNZC16‐120
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
120
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928803
GNZC16‐125
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
125
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928828
GNZC16‐130
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
130
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928846
GNZC16‐135
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
135
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928916
GNZC16‐140
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
140
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
17928934
GNZC20‐80
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928943
GNZC20‐85
-
-
-
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928968
GNZC20‐90
-
-
-
-
-
-
-
90
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17928995
GNZC20‐95
-
-
-
-
-
-
-
95
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17929013
GNZC20‐100
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17929038
GNZC20‐105
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ