アイセル
ミリオンガイド GNZFシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DD(Φmm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法ZBF(Φmm)
寸法ZBP(Φmm)
寸法ZBS(Φmm)
寸法ZBT(mm)
寸法ZL(mm)
寸法ZLS(mm)
寸法ZLS2(mm)
寸法ZPF(Φmm)
寸法ZPP(Φmm)
寸法ZPT(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17936056
GNZF6‐030
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
30
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936065
GNZF6‐040
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
40
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936074
GNZF6‐050
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
50
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936083
GNZF6‐060
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
60
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936092
GNZF9‐050
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
50
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936108
GNZF9‐060
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
60
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936117
GNZF9‐070
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
70
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936126
GNZF9‐080
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
80
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936135
GNZF9‐090
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
90
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936144
GNZF12‐050
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
50
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936153
GNZF12‐060
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
60
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936162
GNZF12‐070
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
70
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936178
GNZF12‐080
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
80
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936187
GNZF12‐090
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
90
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936196
GNZF12‐100
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
100
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936205
GNZF12‐110
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
110
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936214
GNZF12‐120
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
120
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936223
GNZF16‐80
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
80
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936232
GNZF16‐90
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
90
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936248
GNZF16‐100
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
100
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936257
GNZF16‐110
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
110
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936266
GNZF16‐120
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
120
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936275
GNZF16‐130
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
130
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936284
GNZF16‐140
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
140
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936293
GNZF20‐80
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
80
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936302
GNZF20‐90
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
90
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936318
GNZF20‐100
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
100
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936327
GNZF20‐110
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
110
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936336
GNZF20‐120
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
120
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936345
GNZF20‐130
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
130
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936354
GNZF20‐140
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
140
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936363
GNZF25‐100
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
100
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936372
GNZF25‐110
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
110
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936388
GNZF25‐120
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
120
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936397
GNZF25‐130
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
130
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936406
GNZF25‐140
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
140
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936415
GNZF25‐150
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
150
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936424
GNZF25‐160
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
160
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936433
GNZF25‐170
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
170
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936442
GNZF25‐180
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
180
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936458
GNZF25‐190
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
190
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936467
GNZF25‐200
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
200
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936476
GNZF25‐210
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
210
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936485
GNZF28‐100
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
100
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936494
GNZF28‐110
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
110
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936503
GNZF28‐120
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
120
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936512
GNZF28‐130
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
130
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936528
GNZF28‐140
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
140
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936537
GNZF28‐150
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
150
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17936546
GNZF28‐160
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
160
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ