アイセル
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
材質
(ポスト・ブッシュ)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DD(Φmm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法ZBF(Φmm)
寸法ZBP(Φmm)
寸法ZBS(Φmm)
寸法ZBT(mm)
寸法ZL(mm)
寸法ZLS(mm)
寸法ZLS2(mm)
寸法ZPF(Φmm)
寸法ZPP(Φmm)
寸法ZPT(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17937632
GNZF6SU‐30
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
30
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937648
GNZF6SU‐40
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
40
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937657
GNZF6SU‐50
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
50
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937666
GNZF6SU‐60
2.8
20
3.5
23
18.0
13
3.5
60
25
12.5
18.0
12
3.5
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937675
GNZF9SU‐50
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
50
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937684
GNZF9SU‐60
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
60
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937693
GNZF9SU‐70
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
70
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937702
GNZF9SU‐80
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
80
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937718
GNZF9SU‐90
3.4
25
4.8
32
24.5
17
5.0
90
30
15.0
22.8
15.3
5.0
1.5
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937727
GNZF12SU‐50
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
50
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937736
GNZF12SU‐60
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
60
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937745
GNZF12SU‐70
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
70
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937754
GNZF12SU‐80
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
80
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937763
GNZF12SU‐90
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
90
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937772
GNZF12SU‐100
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
100
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937788
GNZF12SU‐110
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
110
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937797
GNZF12SU‐120
4.4
30
4.8
40
32.0
23
7.0
120
40
10.0
30.0
22
7.0
2.0
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937806
GNZF16SU‐80
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
80
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937815
GNZF16SU‐90
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
90
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937824
GNZF16SU‐100
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
100
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937833
GNZF16SU‐110
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
110
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937842
GNZF16SU‐120
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
120
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937858
GNZF16SU‐130
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
130
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937867
GNZF16SU‐140
5.5
30
6.8
48
39.5
30
9.0
140
40
20.0
36.0
27
9.0
2.0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937876
GNZF20SU‐80
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
80
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937885
GNZF20SU‐90
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
90
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937894
GNZF20SU‐100
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
100
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937903
GNZF20SU‐110
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
110
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937912
GNZF20SU‐120
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
120
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937928
GNZF20SU‐130
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
130
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937937
GNZF20SU‐140
5.5
52
6.8
56
47.5
37
9.0
140
60
30.0
41.0
31.5
9.0
2.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937946
GNZF25SU‐100
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
100
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937955
GNZF25SU‐110
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
110
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937964
GNZF25SU‐120
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
120
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937973
GNZF25SU‐130
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
130
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937982
GNZF25SU‐140
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
140
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17937998
GNZF25SU‐150
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
150
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938007
GNZF25SU‐160
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
160
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938016
GNZF25SU‐170
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
170
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938025
GNZF25SU‐180
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
180
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938034
GNZF25SU‐190
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
190
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938043
GNZF25SU‐200
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
200
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938052
GNZF25SU‐210
6.5
62
7.8
67
56.0
44
12.0
210
70
35.0
48.0
37
12.0
2.0
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938068
GNZF28SU‐100
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
100
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938077
GNZF28SU‐110
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
110
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938086
GNZF28SU‐120
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
120
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938095
GNZF28SU‐130
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
130
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938104
GNZF28SU‐140
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
140
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938113
GNZF28SU‐150
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
150
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17938122
GNZF28SU‐160
6.5
66
7.8
70
59.0
47
12.0
160
75
37.0
51.0
40
12.0
2.5
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ