アイセル
ミリオンガイド ZGシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
標準予圧
内容量
1台
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法BB(mm)
寸法BD(mm)
寸法BDF(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法BPF(Φmm)
寸法BS(mm)
寸法BT(mm)
寸法BW(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法PDF(Φmm)
寸法PPF(Φmm)
寸法PS(mm)
寸法T(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17940624
ZG9F‐PF50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940633
ZG9F‐PF55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940642
ZG9F‐PF60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940658
ZG9F‐PF65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940667
ZG9F‐PF70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940676
ZG9F‐PF75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940685
ZG9F‐PF80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940694
ZG9S‐PF50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940703
ZG9S‐PF55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940712
ZG9S‐PF60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940728
ZG9S‐PF65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940737
ZG9S‐PF70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940746
ZG9S‐PF75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940755
ZG9S‐PF80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940764
ZG9B‐PF50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940773
ZG9B‐PF55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940782
ZG9B‐PF60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940798
ZG9B‐PF65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940807
ZG9B‐PF70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940816
ZG9B‐PF75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940825
ZG9B‐PF80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940834
ZG9F‐T50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940843
ZG9F‐T55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940852
ZG9F‐T60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940868
ZG9F‐T65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940877
ZG9F‐T70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940886
ZG9F‐T75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940895
ZG9F‐T80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940904
ZG9S‐T50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940913
ZG9S‐T55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940922
ZG9S‐T60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940938
ZG9S‐T65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940947
ZG9S‐T70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940956
ZG9S‐T75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940965
ZG9S‐T80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940974
ZG9B‐T50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940983
ZG9B‐T55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17940992
ZG9B‐T60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941008
ZG9B‐T65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941017
ZG9B‐T70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941026
ZG9B‐T75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941035
ZG9B‐T80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941044
ZG9F‐H50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941053
ZG9F‐H55
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
55
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941062
ZG9F‐H60
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
60
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941078
ZG9F‐H65
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
65
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941087
ZG9F‐H70
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
70
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941096
ZG9F‐H75
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
75
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941105
ZG9F‐H80
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
80
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17941114
ZG9S‐H50
20
22
25
17
32
30
24.5
25
6
30
9.15
6
2.5
50
8
15
4.8
M3-6
M3
22.8
15.3
18
5
3.5
6
3.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ