曜日別特売

ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセルミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセルミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセルミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセルミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセルミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB - アイセル
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック内容量1台
全306種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
306種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法BB(mm)
寸法BD(mm)
寸法BDF(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法BPF(Φmm)
寸法BS(mm)
寸法BT(mm)
寸法BW(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法PDF(Φmm)
寸法PPF(Φmm)
寸法PS(mm)
寸法T(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17942243ZG16FCLZB‐PF70373535304952393894516.11257010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942252ZG16FCLZB‐PF75373535304952393894516.11257510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942268ZG16FCLZB‐PF80373535304952393894516.11258010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942277ZG16FCLZB‐PF85373535304952393894516.11258510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942286ZG16FCLZB‐PF90373535304952393894516.11259010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942295ZG16FCLZB‐PF95373535304952393894516.11259510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942304ZG16FCLZB‐PF100373535304952393894516.112510010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942313ZG16FCLZB‐PF105373535304952393894516.112510510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942322ZG16FCLZB‐PF110373535304952393894516.112511010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942338ZG16FCLZB‐PF115373535304952393894516.112511510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942347ZG16FCLZB‐PF120373535304952393894516.112512010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942356ZG16FCLZB‐PF125373535304952393894516.112512510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942365ZG16FCLZB‐PF130373535304952393894516.112513010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942374ZG16FCLZB‐PF135373535304952393894516.112513510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942383ZG16FCLZB‐PF140373535304952393894516.112514010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942392ZG16SCLZB‐PF70373535304952393894516.11257010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942408ZG16SCLZB‐PF75373535304952393894516.11257510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942417ZG16SCLZB‐PF80373535304952393894516.11258010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942426ZG16SCLZB‐PF85373535304952393894516.11258510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942435ZG16SCLZB‐PF90373535304952393894516.11259010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942444ZG16SCLZB‐PF95373535304952393894516.11259510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942453ZG16SCLZB‐PF100373535304952393894516.112510010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942462ZG16SCLZB‐PF105373535304952393894516.112510510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942478ZG16SCLZB‐PF110373535304952393894516.112511010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942487ZG16SCLZB‐PF115373535304952393894516.112511510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942496ZG16SCLZB‐PF120373535304952393894516.112512010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942505ZG16SCLZB‐PF125373535304952393894516.112512510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942514ZG16SCLZB‐PF130373535304952393894516.112513010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942523ZG16SCLZB‐PF135373535304952393894516.112513510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942532ZG16SCLZB‐PF140373535304952393894516.112514010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942548ZG16BCLZB‐PF70373535304952393894516.11257010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942557ZG16BCLZB‐PF75373535304952393894516.11257510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942566ZG16BCLZB‐PF80373535304952393894516.11258010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942575ZG16BCLZB‐PF85373535304952393894516.11258510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942584ZG16BCLZB‐PF90373535304952393894516.11259010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942593ZG16BCLZB‐PF95373535304952393894516.11259510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942602ZG16BCLZB‐PF100373535304952393894516.112510010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942618ZG16BCLZB‐PF105373535304952393894516.112510510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942627ZG16BCLZB‐PF110373535304952393894516.112511010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942636ZG16BCLZB‐PF115373535304952393894516.112511510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942645ZG16BCLZB‐PF120373535304952393894516.112512010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942654ZG16BCLZB‐PF125373535304952393894516.112512510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942663ZG16BCLZB‐PF130373535304952393894516.112513010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942672ZG16BCLZB‐PF135373535304952393894516.112513510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942688ZG16BCLZB‐PF140373535304952393894516.112514010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942697ZG16FCLZB‐T70373535304952393894516.11257010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942706ZG16FCLZB‐T75373535304952393894516.11257510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942715ZG16FCLZB‐T80373535304952393894516.11258010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942724ZG16FCLZB‐T85373535304952393894516.11258510306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
17942733ZG16FCLZB‐T90373535304952393894516.11259010306.8M6-12M536272894.584.52
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする