(1件のレビュー)

会議室にもオープンミーティングにも使えるコストパフォーマンスに優れたミーティングチェアです。1脚より購入可能でシーンに合わせて選べる2つのフレーム色(ホワイトグレイ・ブラック)をご用意。
床置きで8脚までスタッキング可能です。

材質背:PP樹脂成型品、座:PP成形品・ウレタンフォームクッション、脚部:ハイテンションスチールΦ12.7mm(ライトグレイ色粉体塗装)幅(mm)510高さ(mm)758種類ミーティングチェア奥行(mm)525キャスターなし張地布張り肘掛なしグリーン購入法適合スタッキングメモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
179028156-113-0110ブラック/ホワイトグレイ430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
179028246-113-0111グレイ/ホワイトグレイ430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
179028336-113-0114ブルー/ホワイトグレイ430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
179028426-113-0100ブラック430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
179028586-113-0101グレイ/ブラック430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
179028676-113-0104ブルー/ブラック430440×441
15,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17902842
2018-02-06
用途: 休憩室
UCワークス株式会社製造業

休憩時のすわり心地もよく快適に使用しています。また、強度もあり安心して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする