内田洋行
無人受付カウンター BT-2
どんな空間にもマッチするシンプルなホワイトのデザイン。
天板面とベースには通線用のコードホール付で配線がきれいに収まります。
間口(mm)
800
奥行(mm)
350
高さ(mm)
920
質量(kg)
14.6
材質(本体)
スチール粉黛塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×350×920
材質(天板)
メラミン化粧板
色(本体)
オフホワイト
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17902937
6-403-5000
ピュアホワイト
¥
74,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
17902946
6-403-5001
リマインドメープル
¥
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。