サンケイ
軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付
驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム
仕様
折りたたみ設計:シリンダー機構
材質
脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
質量(kg)
2.2
種類
折りたたみ椅子
張地
オレフィンレザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×438×735
パイプ径(Φmm)
19
材質(フレーム)
アルミパイプ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×99×878
色(フレーム)
シルバー(紛体塗装)
座高(mm)
430
材質(背)
ポロプロピレン樹脂成型品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
357×361
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色(張地)
ブルー
ライトグレー
ローズ
内容量
1箱(6脚)
1脚
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色(座面)
色(背面)
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17931917
CF67-MX
1脚
チャコールグレー
チャコールグレー
ブルー
¥
18,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17931935
CF67-MX
1脚
チャコールグレー
チャコールグレー
ローズ
¥
18,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17931953
CF67-MX
1脚
チャコールグレー
チャコールグレー
ライトグレー
¥
18,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17931987
CF67-MX
1箱(6脚)
チャコールグレー
チャコールグレー
ブルー
¥
109,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17932023
CF67-MX
1箱(6脚)
チャコールグレー
チャコールグレー
ローズ
¥
109,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17932048
CF67-MX
1箱(6脚)
チャコールグレー
チャコールグレー
ライトグレー
¥
109,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014325
CF67-MX
1脚
アイボリー
アイボリー
ブルー
¥
18,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014334
CF67-MX
1脚
アイボリー
アイボリー
ライトグレー
¥
18,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014343
CF67-MX
1脚
アイボリー
アイボリー
ローズ
¥
18,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014359
CF67-MX
1箱(6脚)
アイボリー
アイボリー
ブルー
¥
109,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014368
CF67-MX
1箱(6脚)
アイボリー
アイボリー
ライトグレー
¥
109,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014377
CF67-MX
1箱(6脚)
アイボリー
アイボリー
ローズ
¥
109,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。