曜日別特売

半自動トーチ

半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン半自動トーチ - トーキン
(1件のレビュー)
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
定格電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190899CSH-35-D 3M1本3350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
26,900
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
77190908CSH-35-D 4M1本4350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
32,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
77190917CSH-35-D 4.5M1本4.5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
32,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
77190926CSH-35-D 5M1本5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
36,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77190935CSH-35-D 6M1本6350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
36,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
77190944CSH-35F-D 3M1本3350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190953CSH-35F-D 4.5M1本4.5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190969CSH-35F-D 6M1本6350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
48,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190978CSH-35G-D 3M1本3350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
30,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190987CSH-35G-D 4.5M1本4.5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190996CSH-35G-D 6M1本6350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
41,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191005CSH-35K-D 3M1本3350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191014CSH-35K-D 4.5M1本4.5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191023CSH-35K-D 6M1本6350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191039CSH-35L-D 3M1本3350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
28,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191048CSH-35L-D 4.5M1本4.5350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191057CSH-35L-D 6M1本6350(0.9,1.0,1.4)1.260・35
38,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191066CSH-45-D 3M1本3450(1.4,1.6)1.260・35
30,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191075CSH-45-D 4.5M1本4.5450(1.4,1.6)1.260・35
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191084CSH-45-D 6M1本6450(1.4,1.6)1.260・35
43,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191093CSH-45F-D 3M1本3450(1.4,1.6)1.240・20
42,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191109CSH-45F-D 4.5M1本4.5450(1.4,1.6)1.240・20
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191118CSH-45F-D 6M1本6450(1.4,1.6)1.240・20
52,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191127CSH-45L-D 3M1本3450(1.4,1.6)1.260・35
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191136CSH-45L-D 4.5M1本4.5450(1.4,1.6)1.260・35
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191145CSH-45L-D 6M1本6450(1.4,1.6)1.260・35
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191154CSH-50-D 3M1本3500(1.2,1.4)1.660・35
33,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
77191163CSH-50-D 4.5M1本4.5500(1.2,1.4)1.660・35
40,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77191179CSH-50-D 6M1本6500(1.2,1.4)1.660・35
47,200
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191188CSH-50F-D 3M1本3500(1.2,1.4)1.635・20
41,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191197CSH-50F-D 4.5M1本4.5500(1.2,1.4)1.635・20
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191206CSH-50F-D 6M1本6500(1.2,1.4)1.635・20
55,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191215CSH-50L-D 3M1本3500(1.2,1.4)1.660・35
36,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191224CSH-50L-D 4.5M1本4.5500(1.2,1.4)1.660・35
43,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77191233CSH-50L-D 6M1本6500(1.2,1.4)1.660・35
50,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656946CSH-45-P-31本3450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
30,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656955CSH-45-P-4.51本4.5450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656971CSH-45-P-61本6450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
43,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656980CSH-45F-P-31本3450(1.4、1.6)1.2CO2:40/MAG:20
42,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656989CSH-45F-P-4.51本4.5450(1.4、1.6)1.2CO2:40/MAG:20
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656998CSH-45F-P-61本6450(1.4、1.6)1.2CO2:40/MAG:20
52,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18657007CSH-45L-P-31本3450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18657016CSH-45L-P-4.51本4.5450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18657025CSH-45L-P-61本6450(1.4、1.6)1.2CO2:60/MAG:35
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627681CSH-50-P-31本3500(1.2、1.4)1.6CO2:60/MAG:35
33,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627690CSH-50-P-4.51本4.5500(1.2、1.4)1.6CO2:60/MAG:35
40,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627699CSH-50-P-61本6500(1.2、1.4)1.6CO2:60/MAG:35
47,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627708CSH-50F-P-31本3500(1.2、1.4)1.6CO2:35/MAG:20
41,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627717CSH-50F-P-4.51本4.5500(1.2、1.4)1.6CO2:35/MAG:20
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34627726CSH-50F-P-61本6500(1.2、1.4)1.6CO2:35/MAG:20
55,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17951422
2018-02-19
用途: トーチ交換

HITACHIの溶接機は純正品が手に入らず困っていましたが、こちらのトーチで流用でき復活できました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする