井上金庫販売
メッシュチェア 肘付き
こんなお得な商品も!
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(54)
肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。
材質
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター
高さ(mm)
430~510(SH)
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
560×470×900~980
肘掛
あり
機能
ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能
キャスターの有無
あり
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
キミドリ
グレー
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17945463
FEM-14 BK
ブラック
900~980
THA-14 BK
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945472
FEM-14 GL
グレー
900~980
THA-14 GL
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945488
FEM-14 RD
レッド
900~980
THA-14 RD
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945506
FEM-14 KM
キミドリ
900~980
THA-14 KM
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945515
FEM-14 BL
ブルー
900~980
THA-14 BL
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945497
FEM-14 OR
オレンジ
900~980
THA-14 OR
¥
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410