曜日別特売

オフィスチェア 肘なし・樹脂脚

オフィスチェア 肘なし・樹脂脚 - 井上金庫販売オフィスチェア 肘なし・樹脂脚 - 井上金庫販売オフィスチェア 肘なし・樹脂脚 - 井上金庫販売
材質背:ナイロン樹脂、座:合板+チップウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターブラック高さ(mm)400~480(SH)種類オフィスチェア外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×485×902~982肘掛なし型番KDC-07機能ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能付き内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
17945847D4C-07902~982
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする