曜日別特売

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) - プラス(VISION)

スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。

設置方式脚付材質(表面)-種類脚付き・無地内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17945384N-21W-ST無地1800×91034.4(本体、スタンドのみ)1980×675×1847(Max)
273,000
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17945393N-21S-ST無地1300×91029.7(本体・T字脚のみ)1480×675×1847(Max)
252,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824469N-21WCL無地1800×91034.4(本体、T字脚のみ)1980×675×1847(Max)
350,000
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824453N-21SCL無地1300×91029.7(本体、T字脚のみ)1480×675×1847(Max)
329,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89484395N-21WI無地1800×91034.4(本体、スタンドのみ)1980×675×1847(Max)
299,000
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89484377N-21SI無地1300×91029.7(本体・T字脚のみ)1480×675×1847(Max)
278,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17945402N-21WI無地1800×91035.51980×675×1847(Max)
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17945418N-21SI無地1300×91030.51480×675×1847(Max)
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17945427N-21WL無地1800×91035.51980×675×1847(Max)
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17945436N-21SL無地1300×91030.51480×675×1847(Max)
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17945445N-21WCL無地1800×91035.51980×675×1847(Max)
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945454N-21SCL無地1300×91030.51480×675×1847(Max)
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

コピーボード「ネットワークボードN-21/N-214」シリーズ
動画で分かる!ネットワーク対応コピーボード設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする