飛び出しくん

飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業飛び出しくん - 安全興業
(30件のレビュー)

取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。

寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)文字内容飛び出し注意取付方式スタンド式内容量1個
注意
※ブロックは付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ブロックは付いておりません18260235TBN-01B(本体)PP板、(ブロック)鉄
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
※ブロックは付いておりません18260244TBN-02SB(本体)PP板、(ブロック)鉄
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18260253TBN-03SP(本体)PP板、(ポリ台)樹脂
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18260262TBN-04SP(本体)PP板、(ポリ台)樹脂
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 家からの道路への角の設置
不動産業

風が吹くと動いてしますのでブロックを重くする必要があった

対象商品 : 18260235
2023-11-06
用途: イヤイヤ期の孫が事務所に来た時のため。
有限会社ころばぬ先卸売・小売業

イラスト面と注意面がPVC素材でしなやかで、これなら強風時や孫が触れても曲がって戻るので長く使えそうです。この面がアクリルだと強風や接触で割れると思うので、良くできていると思います。

対象商品 : 18260262
2023-06-27
用途: 横断歩道などの場所に設置。
その他業種

大きな表示で、確認しやすいため、車からの確認も容易。
交通安全に、大いに役立って言います。

対象商品 : 18260235
2022-12-23
用途: 飛び出し危険個所設置
教育・研究機関

設置も簡単で,視認性もよく,子どもたちの安全のために有効活用できそうです。

対象商品 : 18260235
2022-04-11
用途: 孫の飛び出し
溝川食品

孫がこの4月から保育園に入園したので、お祝いに設置した。

2020-12-04
用途: 猫の飛び出し注意ですがこちらを購入しました目につくのでよかったです
CM赤坂サービス業

関節固定する場所が固くてはまりにくいです。あとは なんとかはまりました。
見た目可愛いく気に入りました。

対象商品 : 18260235
2020-11-24
用途: 会社事務所の近辺に設置
有限会社田村商店

組み立てがかんたんで早急に設置ができ安全性が高い。

対象商品 : 18260235
2020-11-15
用途: 自宅の木戸先に常時設置

この価格ならば満足です。
紫外線劣化がどのくらいでなるかが懸念されるところです。
ブロック一個ですと軽いような気がしました。周りに石等で補いました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする