KVK
ワンタッチハンドル付自在水栓
(1件のレビュー)
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
内容量
1個
関連資料:
寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17963164
K1800
170mmパイプ付
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
17963173
K1800R2
240mmパイプ
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
17963182
K1800R3
300mmパイプ
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください