KVK
ワンタッチハンドル付横形自在水栓
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
内容量
1個
関連資料:
寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17963225
K1801
190mmパイプ付
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
17963234
K1801R2
240mmパイプ
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963243
K1801R3
300mmパイプ
¥
11,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください