トレーニングマシンオイル

トレーニングマシンオイル - ルックトレーニングマシンオイル - ルックトレーニングマシンオイル - ルックトレーニングマシンオイル - ルック
(8件のレビュー)

メンテナンス専用オイル。
金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。
ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
使用温度範囲(℃)
主成分
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17970252L-0171本(420mL)-20~70鉱物油、防錆剤、石油系溶剤0.126L
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
17970243L-0161本(220mL)5~35石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤0.066L
800
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: トレッドミルのメンテナンスに
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

トレッドミルの走行面のベルトの潤滑油は、定期的に補充することが必要です。専用オイルもありますが、作業後はいつも手がべとべとに汚れます。そこで、ルックトレーニングマシンオイルは、スプレータイプのオイルなので作業しても汚れにくいのがメリット。ただ、スプレーを立てて使うため、ベルトの裏側に吹き付けたいのですが、逆さまにして吹き付けたくなります。使用上の注意に書いてあるためそれはできません。ノズルを改良するか、逆さまにしても使えるようにして欲しいと思います。

対象商品 : 17970252
2023-08-14
用途: トレーニングマシンに使用しました。使用しやすかったです。
株式会社 HCG卸売・小売業

特になし、トレーニングマシンに使用しました。使用しやすかったです。

対象商品 : 17970252
2021-12-06
用途: ランニングマシン
ノセ工芸

ベルトが熱で変形しはじめましたので、今回初めて使用しました、良かったですけどベルトだけの販売が長さ・幅が合えば、変えたいと思いますが・・・・

対象商品 : 17970252
2020-04-09
用途: ウォーキングマシーンのメンテナンス
サービス業

ウォーキングマシーンが初めてなのでオイルももちろん初めて使いました 商品は普通だとおもいます

対象商品 : 17970252
2020-06-06
用途: ジョンソン製ルームランナーのメンテナンス
その他業種

シリコンスプレーなら他でもいいらしいのですが、やはりメーカー推奨(マニュアルにも記載)のものが安心と思い購入。
他社のシリコンスプレーより、高いのは仕方ないとして、チューブが噴出口にしっかりと差し込めないという状態でしたので、やや不満としました。
初めての購入なので単体の問題かどうかはわかりません。メーカー推奨品はこれだけなので、また購入しようと思いますが、次回も同様だとメーカーに苦情を出すかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 17970243
2019-07-17
用途: トレーニングマシンの注油
製造業

ノズルが長くて使いやすいが、ノズルをスプレー缶に取付けるとき硬くて押してしまいオイルが漏れる

対象商品 : 17970252
2018-06-13
用途: ランニングマシーンの走行面に塗布して滑りを良くする
ワイルドビートボクシングスポーツジム

今のところ問題はありません。使いやすくて良いと思います。

対象商品 : 17970252
2016-03-09
用途: トレッドミル(T-5000)のランニングベルトの潤滑用
清劇「うたひめ」

効果は良好。噴射角がもっと拡散性の取れるノズルに切り替えが出来ると良い。(面の潤滑用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする