MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)

MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(0.45kg)
注意
※適合機種をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10160437PF-41
8,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10160437
2020-02-06
用途: トラック用品の溶接等
株式会社ニッコー運輸・通信業

値段も買い求めやすく注文した翌日に届き
即溶接作業する事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする