曜日別特売

WAGAMI箸袋D

WAGAMI箸袋D - 大黒工業WAGAMI箸袋D - 大黒工業WAGAMI箸袋D - 大黒工業WAGAMI箸袋D - 大黒工業WAGAMI箸袋D - 大黒工業
(1件のレビュー)
サイズ(mm)35×130
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26255198-1パック(500枚)No.89
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
26255207-1パック(500枚)No.90
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
26255216-1パック(500枚)No.91
オープン
699
769(税込)
当日出荷
26255225-1パック(500枚)No.92
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
26255234-1パック(500枚)No.93
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
18265765-1パック(2500枚)No.89
オープン
取扱い終了
18265774-1パック(2500枚)No.90
オープン
取扱い終了
18265783-1パック(2500枚)No.91
オープン
取扱い終了
18265792-1パック(2500枚)No.92
オープン
取扱い終了
18265808-1パック(2500枚)No.93
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18265765-26255198-- WAGAMI箸袋D 大黒工業 26255198WAGAMI箸袋D大黒工業1パック(500枚)
699
税込769
内容量が異なります
18265774-26255207-- WAGAMI箸袋D 大黒工業 26255207WAGAMI箸袋D大黒工業1パック(500枚)
699
税込769
内容量が異なります
18265783-26255216-- WAGAMI箸袋D 大黒工業 26255216WAGAMI箸袋D大黒工業1パック(500枚)
699
税込769
内容量が異なります
18265792-26255225-- WAGAMI箸袋D 大黒工業 26255225WAGAMI箸袋D大黒工業1パック(500枚)
699
税込769
内容量が異なります
18265808-26255234-- WAGAMI箸袋D 大黒工業 26255234WAGAMI箸袋D大黒工業1パック(500枚)
699
税込769
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26255216
2025-10-17
用途: 箸袋
飲食業

最初見た時ピンクだと思っていたのて、ビックリしました。
色が薄い紫が届いたので。
NO.89かNO.90がとどいたのかとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする