東洋アルミエコープロダクツ
耐熱性ペーパーコップ (490cc)
(1件のレビュー)
容量(mL)
490
入数
100
上部外径(Φmm)
150
底径(Φmm)
134
高さ(mm)
40
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282723
150mm×40mm
K8151A
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
18282732
K8151B
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください