7.5断熱カップ ナイスタイム

7.5断熱カップ ナイスタイム - 大黒工業7.5断熱カップ ナイスタイム - 大黒工業
(19件のレビュー)
材質紙+ポリエチレン容量(mL)251入数50高さ(mm)84口径(Φmm)78容量(オンス)7.5底径(Φmm)56内容量1パック(50個)
注意
※緑・赤が各25個ずつ入っています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18289136-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: ホットコーヒーやインスタント味噌汁に
自動車・二輪車・自転車関連業

断熱が効いて熱い飲み物やインスタント味噌汁にいいです。今回はイベントで使用しました。大きさも7.5オンス251mlという容量がちょうどよいサイズでした。口に入るものなので、安心安全の日本製、大黒工業製は安全品質が高いのでお勧めです。

2025-01-06
用途: 会社で使用しています
製造業

何度か他メーカーの耐熱カップを使用してみましたが
手で持てないくらい熱くなりました。
大黒工業さんのカップは名の通り断熱で一番良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 18289136
2024-08-20
用途: ホットコーヒー等、暖かい飲み物時に使用しています。
サービス業

白い紙コップよりも値段が高めですが、このコップは熱い飲み物を入れても手で持つことができ重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 18289136
2023-05-09
用途: 来られたお客様に温かい珈琲をお出ししております。
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫なコップなので温かい飲み物を入れて持っても熱くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 18289136
2022-03-18
用途: 来客のお茶用

大きさも手ごろで熱にも強くとても重宝しています。何度もリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 18289136
2022-01-04
用途: 仕事前の一杯(コーヒー)を飲むのに利用している
農・林・水産業

ちょうどいい大きさでたっぷりある(50個)ので、なくなるのを気にせず、毎日使えます。

対象商品 : 18289136
2021-11-12
用途: 休憩時間
製造業

休憩時間にコーヒー等をいれても熱さを軽減できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18289136
2020-12-09
用途: 来客のお茶出し

大きすぎず、小さすぎずちょうどいいサイズ。冬は暖かい飲み物を出すので断根湯のこの紙コップが重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする