曜日別特売

ストレートストロー3.5mm×15cm包装なし(緑)

ストレートストロー3.5mm×15cm包装なし(緑) - シバセ工業ストレートストロー3.5mm×15cm包装なし(緑) - シバセ工業ストレートストロー3.5mm×15cm包装なし(緑) - シバセ工業
内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18289617No.317/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なし
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする