ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし

ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし - シバセ工業ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし - シバセ工業ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし - シバセ工業ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし - シバセ工業ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし - シバセ工業
(2件のレビュー)
長さ(mm)200直径(Φmm)3.8外装なし入数(個)1000商品タイプストレートストロー内容量1箱(1000本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182896263.8mm×200mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
182896353.8mm×200mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
182896443.8mm×200mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
182896533.8mm×200mm
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18289635
2025-07-25
用途: ソフトドリンクを提供する時に。
飲食業

少し細めのストローですが、飲みにくいという事は無く、コーヒーなどの濃いめの飲み物と相性が良いと感じました。

2020-03-24
用途: ボイストレーニングの練習用に使用しています
教育・研究機関

3.5mmだと細過ぎてダメでしたが、今回の3.8mmは使い勝手が良く、20cmの長さも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする