曜日別特売

ウッドマドラー

ウッドマドラー - 大黒工業ウッドマドラー - 大黒工業
(7件のレビュー)
材質ウッド入数1000長さ(mm)140幅(mm)6.35厚さ(mm)1内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18290256WM002N
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18290256
2024-06-11
用途: 会社のコーヒーのマドラーに使用します。
株式会社グローバルアーチサービス業

商品の価格と製品には満足しました。100本単位で紙テープなどで束ねてあると
便利かと思います。

対象商品 : 18290256
2018-03-28
用途: 顧客サービスのドリンクバーで使用
株式会社 セントラルネットサービス

自由に使って頂いていますが、この価格なら惜しくありません。

対象商品 : 18290256
2017-10-23
用途: ウォーターサーバー設置にともない
サービス業

水道まで離れているので紅茶やコーヒーのスプーンを片す手間がはぶけてとても助かります。

対象商品 : 18290256
2017-04-07
用途: インスタントコーヒーに
熊崎プレス

ちゃちなものかと思ったら、長さ14cmで結構丈夫です。

対象商品 : 18290256
2016-11-29
用途: フリードリンクコーナーでのマドラーとして
サービス業

とにかく安いのがありがたいです。薄いので一般的なマドラーと比べるとかなり曲がりますが、使い捨てなのでまぁ許容範囲かなと思います。

対象商品 : 18290256
2017-02-24
用途: 接客時のコーヒーなどに
サービス業

毎日何本も使うものですので、まとめて単価が安くなると助かります。

対象商品 : 18290256
2016-01-11
用途: 甘酒につけるために使ってます

甘酒の雰囲気に合う木製で、生姜を入れるのに使ってます
価格木製安くてとても満足してます
納品に少しだけ余分をみたほうがよい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする