曜日別特売

VK-51 無地

VK-51 無地 - シーピー化成VK-51 無地 - シーピー化成VK-51 無地 - シーピー化成VK-51 無地 - シーピー化成VK-51 無地 - シーピー化成
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
種別
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18292042本体1パック(50個)231×144×50------
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
18292058共蓋1パック(50個)-無地共蓋-----
オープン
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732438VK-511ケース(50枚×20袋)-本体無地PSP23114450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732447VK-51 共蓋1ケース(50枚×20袋)-無地PSP23114415
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする