ニシキ[卓上消耗品]
丸皿 山河
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
食器の種類
サイズ(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292706
-
1パック(10枚)
丸皿
和食器
(D-35)350Φ×27
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292715
-
1パック(10枚)
丸皿
和食器
(D-37)370Φ×27
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292724
-
1パック(10枚)
丸皿
和食器
(D-40)400Φ×27
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292733
-
1パック(10枚)
丸皿
和食器
(D-45)450Φ×32
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40218737
D-37
1ケース(10枚×10袋)
-
-
-
27
370
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218728
D-35
1ケース(10枚×12袋)
-
-
-
27
350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218746
D-40
1ケース(10枚×10袋)
-
-
-
27
400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218755
D-45
1ケース(10枚×5袋)
-
-
-
32
450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980