曜日別特売

丸皿 赤石目ゴールド

丸皿 赤石目ゴールド - ニシキ[卓上消耗品]丸皿 赤石目ゴールド - ニシキ[卓上消耗品]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
食器の種類
サイズ(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18292794-1パック(10枚)丸皿和食器(D-30)300Φ×27--
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292803-1パック(10枚)丸皿和食器(D-35)350Φ×27--
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292812-1パック(10枚)丸皿和食器(D-37)370Φ×27--
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292828-1パック(10枚)丸皿和食器(D-40)400Φ×27--
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292837-1パック(10枚)丸皿和食器(D-45)450Φ×32--
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
40218798D-401ケース(10枚×10袋)---27400
オープン
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218789D-351ケース(10枚×12袋)---27350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218807D-451ケース(10枚×5袋)---32450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする