曜日別特売

丸皿 白

丸皿 白 - ニシキ[卓上消耗品]丸皿 白 - ニシキ[卓上消耗品]丸皿 白 - ニシキ[卓上消耗品]丸皿 白 - ニシキ[卓上消耗品]丸皿 白 - ニシキ[卓上消耗品]
(1件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
食器の種類
サイズ(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18292846-1パック(10枚)丸皿和食器(D-30)300Φ×27--
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292855-1パック(10枚)丸皿和食器(D-35)350Φ×27--
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292864-1パック(10枚)丸皿和食器(D-37)370Φ×27--
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292873-1パック(10枚)丸皿和食器(D-40)400Φ×27--
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292882-1パック(10枚)丸皿和食器(D-45)450Φ×32--
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
40218816D-351ケース(10枚×12袋)---27350
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218825D-371ケース(10枚×10袋)---27370
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218834D-451ケース(10枚×5袋)---32450
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18292873
2025-08-26
用途: オードブル
株式会社丸秀精肉店卸売・小売業

具材をたくさん入れてもしっかりしているので安心して盛れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする