曜日別特売

フードケース 格子

フードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マインフードケース 格子 - マイン
(3件のレビュー)
材質OPP内容量1パック(500枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
上径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18294422M33-6564F207030
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18294438M33-6575F205535
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18294447M33-6586F256540
オープン
649
714(税込)
当日出荷
18294456M33-6597F27.510045
オープン
789
868(税込)
当日出荷
18294465M33-6608F3011050
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18294474M33-6619F32.512055
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294483M33-66210F3513060
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294492M33-6634F207030
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18294508M33-6645F205535
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18294517M33-6656F256540
オープン
649
714(税込)
当日出荷
18294526M33-6667F27.510045
オープン
789
868(税込)
当日出荷
18294535M33-6678F3011050
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18294544M33-6689F32.512055
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294553M33-66910F3513060
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294422
2026-02-26
用途: イベントの試食用として
サービス業

コンパクトで試食数が少ないスペースで多くつくれるので使い勝手が良かった。

対象商品 : 18294438
2021-06-07
用途: 弁当副菜の小分け時
飲食業

かなり薄手で、類似品と比べて少し頼りない感じはありますが、入れるものを考えて使用すれば良いのかと思います。剥離する際に少し手間取ることはありますが、価格的にお安いので有難く使用させていただいています。

対象商品 : 18294474
2021-07-01
用途: お菓子のひきがみ
飲食業

しっかりしていますし 薄めで柔らかく
剥がしやすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする