曜日別特売

フードケース 銀雲龍

フードケース 銀雲龍 - マインフードケース 銀雲龍 - マインフードケース 銀雲龍 - マインフードケース 銀雲龍 - マインフードケース 銀雲龍 - マインフードケース 銀雲龍 - マイン
(2件のレビュー)
材質OPP内容量1パック(500枚)
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
底径(Φmm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
上径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18294894M33-8328F3011050
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18294903M33-8339F32.512055
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294912M33-83410F3513060
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294964M33-8258F3011050
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18294973M33-8269F32.512055
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294982M33-82710F3513060
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18294858M33-8284F207030
オープン
取扱い終了
18294867M33-8295F205535
オープン
取扱い終了
18294876M33-8306F256540
オープン
取扱い終了
18294885M33-8317F27.510045
オープン
取扱い終了
18294928M33-8214F207030
オープン
取扱い終了
18294937M33-8225F205535
オープン
取扱い終了
18294946M33-8236F256540
オープン
取扱い終了
18294955M33-8247F27.510045
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294964
2024-07-16
用途: お弁当のおかず入れに使います
有限会社 ふれあいサービス業

在宅配色サービスの会社です。お年寄りのお弁当に使わせてもらっています。安いアルミカップではレンチンできないし、この商品は色も映えるので重宝しています。

対象商品 : 18294955
2023-06-19
用途: 仕出し弁当に..
株式会社 成徳飲食業

銀雲龍はきれいです。
毎回10%割引の時に購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする