大黒工業
紙バッグ 309 七草(ウグイス)
マチ(mm)
220
幅(mm)
350
高さ(mm)
370
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H370×W350×マチ220
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297956
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください