デザインバック

デザインバック - 大黒工業デザインバック - 大黒工業デザインバック - 大黒工業
種類手提げ袋内容量1パック(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18298044(大)H300×W420×マチ200mm420300200(大)H300×W420×マチ200クリーム
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298053(小)H270×W360×マチ150mm360270150(小)H270×W360×マチ150ダークブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298087(大)H300×W420×マチ200mm420300200(大)H300×W420×マチ200ワインレッド
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298035(小)H270×W360×マチ150mm360270150(小)H270×W360×マチ150クリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
18298062(大)H300×W420×マチ200mm420300200(大)H300×W420×マチ200ダークブルー
オープン
取扱い終了
18298078(小)H270×W360×マチ150mm360270150(小)H270×W360×マチ150ワインレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18298096(小)H270×W360×マチ150mm360270150(小)H270×W360×マチ150ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
18298105(大)H300×W420×マチ200mm420300200(大)H300×W420×マチ200ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする