ベルべ
自動紐手提袋 カラー
種類
手提げ袋
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298175
T-1
1パック(25枚)
-
-
-
紺
180×100×120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298184
T-2
1パック(25枚)
-
-
-
紺
200×120×250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298193
T-3
1パック(25枚)
-
-
-
紺
220×100×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298202
T-6
1パック(50枚)
-
-
-
紺
320×110×330
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298218
T-8
1パック(50枚)
-
-
-
紺
320×110×430
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298236
T-X
1パック(50枚)
-
-
-
紺
260×110×330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298245
T-1
1パック(25枚)
-
-
-
赤
180×100×120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298254
T-2
1パック(25枚)
-
-
-
赤
200×120×250
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
18298263
T-3
1パック(25枚)
-
-
-
赤
220×100×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298272
T-6
1パック(50枚)
-
-
-
赤
320×110×330
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298288
T-8
1パック(50枚)
-
-
-
赤
320×110×430
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298306
T-X
1パック(50枚)
-
-
-
赤
260×110×330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298455
T-1
1パック(25枚)
-
-
-
緑
180×100×120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298464
T-2
1パック(25枚)
-
-
-
緑
200×120×250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298473
T-3
1パック(25枚)
-
-
-
緑
220×100×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298482
T-6
1パック(50枚)
-
-
-
緑
320×110×330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298498
T-8
1パック(50枚)
-
-
-
緑
320×110×430
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298516
T-X
1パック(50枚)
-
-
-
緑
260×110×330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298525
T-2 1213
1パック(25枚)
120
200
250
カカオ
H250×W200×マチ120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298534
T-6 1646
1パック(50枚)
110
320
330
カカオ
H330×W320×マチ110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298543
T-2 1212
1パック(25枚)
120
200
250
オレンジ
H250×W200×マチ120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298227
T-12
1パック(50枚)
-
-
-
紺
380×145×500
オープン
取扱い終了
18298297
T-12
1パック(50枚)
-
-
-
赤
380×145×500
オープン
取扱い終了
18298507
T-12
1パック(50枚)
-
-
-
緑
380×145×500
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください