ベルべ
自動紐手提袋 白無地
種類
手提げ袋
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298315
T-1
1パック(25枚)
-
-
-
180×100×120
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18298324
T-2
1パック(25枚)
-
-
-
200×120×250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18298342
T-5W
1パック(50枚)
150
260
280
H280×W260×マチ150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
18298358
T-6
1パック(50枚)
-
-
-
320×110×330
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298367
T-6W
1パック(50枚)
150
300
300
H300×W300×マチ150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18298376
T-8
1パック(50枚)
-
-
-
320×110×430
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298385
T-9W
1パック(50枚)
200
320
280
H280×W320×マチ200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
18298394
T-11W
1パック(50枚)
220
340
320
H320×W340×マチ220
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18298403
T-12
1パック(50枚)
-
-
-
380×145×500
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298412
T-15
1パック(50枚)
180
450
500
H500×W450×マチ180
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298428
T-17
1パック(50枚)
220
600
480
H480×W600×マチ220
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298446
T-X
1パック(50枚)
-
-
-
260×110×330
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298437
T-15W
1パック(50枚)
180
450
500
H500×W450×マチ180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18298333
T-3
1パック(25枚)
-
-
-
220×100×300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください