ベルべ
自動紐手提袋 茶無地
種類
手提げ袋
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298647
T-1 1118
1パック(25枚)
100
180
210
H210×W180×マチ100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
18298656
T-2 1218
1パック(25枚)
120
200
250
H250×W200×マチ120
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18298674
T-6 1696
1パック(50枚)
110
320
330
H330×W220×マチ100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298683
T-8 1896
1パック(50枚)
110
320
430
H430×W320×マチ110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298692
T-12 1496
1パック(50枚)
145
380
500
H500×W380×マチ145
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298708
T-15 1546
1パック(50枚)
180
450
500
H500×W450×マチ180
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298717
T-15W 1299
1パック(50枚)
180
450
500
H500×W450×マチ180
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298726
T-× 1576
1パック(50枚)
110
260
330
H330×W260×マチ110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18298665
T-3 1318
1パック(25枚)
100
220
300
H300×W220×マチ100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください