ベルべ
自動紐手提袋 彩流
マチ(mm)
110
種類
手提げ袋
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298832
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
320
330
緑
H330XW320Xマチ110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298848
(T-8)H430×W320×マチ110mm
320
430
緑
H430×W320×マチ110
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298857
(T-X)H330×W260×マチ110mm
260
330
緑
H330×W260×マチ110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298866
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
320
330
紺
H330XW320Xマチ110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298875
(T-8)H430×W320×マチ110mm
320
430
紺
H430×W320×マチ110
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298884
(T-X)H330×W260×マチ110mm
260
330
紺
H330×W260×マチ110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298893
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
320
330
紫
H330XW320Xマチ110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298902
(T-8)H430×W320×マチ110mm
320
430
紫
H430×W320×マチ110
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298918
(T-X)H330×W260×マチ110mm
260
330
紫
H330×W260×マチ110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください