ベルべ
自動紐手提袋 ベアコレクション
種類
手提げ袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298927
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
1パック(25枚)
120
200
250
ブルー
H250XW200Xマチ120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298936
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
1パック(50枚)
110
320
330
ブルー
H330XW320Xマチ110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298945
(T-8)H430×W320×マチ110mm
1パック(50枚)
110
320
430
ブルー
H430×W320×マチ110
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298963
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
1パック(25枚)
120
200
250
レッド
H250XW200Xマチ120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298972
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
1パック(50枚)
110
320
330
レッド
H330XW320Xマチ110
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298988
(T-8)H430×W320×マチ110mm
1パック(50枚)
110
320
430
レッド
H430×W320×マチ110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
18298997
(T-12)H500XW380Xマチ145mm
1パック(50枚)
145
380
500
レッド
H500XW380Xマチ145
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18298954
(T-12)H500XW380Xマチ145mm
1パック(50枚)
145
380
500
ブルー
H500XW380Xマチ145
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640