カラークラフト

カラークラフト - ベルべカラークラフト - ベルべカラークラフト - ベルべ
種類手提げ袋内容量1パック(10枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18299024(T-2)H250XW200Xマチ120mm120200250グリーンH250XW200Xマチ120
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18299033(T-W)H360XW130Xマチ90mm90130360グリーンH360XW130Xマチ90
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299067(T-2)H250XW200Xマチ120mm120200250ネイビーH250XW200Xマチ120
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299076(T-W)H360XW130Xマチ90mm90130360ネイビーH360XW130Xマチ90
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299085(T-2)H250XW200Xマチ120mm120200250ワインH250XW200Xマチ120
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299094(T-6)H290XW330Xマチ100mm100330290ワインH290XW330Xマチ100
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299103(T-W)H360XW130Xマチ90mm90130360ワインH360XW130Xマチ90
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299042(T-2)H250XW200Xマチ120mm120200250グレーH250XW200Xマチ120
オープン
取扱い終了
代替品有
18299058(T-W)H360XW130Xマチ90mm90130360グレーH360XW130Xマチ90
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18299042(T-2)H250XW200Xマチ120mm18299067(T-2)H250XW200Xマチ120mm(T-2)H250XW200Xマチ120mm カラークラフト ベルべ 18299067カラークラフトベルべ1パック(10枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18299058(T-W)H360XW130Xマチ90mm18299103(T-W)H360XW130Xマチ90mm(T-W)H360XW130Xマチ90mm カラークラフト ベルべ 18299103カラークラフトベルべ1パック(10枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする