ベルべ
洋品袋 ベアコレクション
種類
洋品袋
入数(枚)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299295
(Y-4)H390XW208Xマチ80mm
紙
390
390
80
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299313
(Y-S)H175XW90Xマチ50mm
紙
175
175
50
ブルー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299338
(Y-4)H390XW208Xマチ80mm
紙
390
390
80
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299356
(Y-S)H175XW90Xマチ50mm
紙
175
175
50
レッド
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299286
(Y-2)H310XW160Xマチ60mm
紙
310
310
60
ブルー
オープン
取扱い終了
18299304
(Y-O)H240XW130Xマチ60mm
紙
240
240
60
ブルー
オープン
取扱い終了
18299322
(Y-2)H310XW160Xマチ60mm
紙
310
310
60
レッド
オープン
取扱い終了
18299347
(Y-O)H240XW130Xマチ60mm
紙
240
240
60
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください