ベルべ
鈴バッグ
種類
紙袋
入数(枚)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299365
4号 130x80x235
紙
130
235
80
未晒し
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299374
6号 150x90x280
紙
150
280
90
未晒し
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
18299383
8号 155x95x320
紙
155
320
95
未晒し
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください