曜日別特売

クリアパック フタ付 #40

クリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイクリアパック フタ付 #40 - カクケイ
(4件のレビュー)

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300196オ-0701パック(100枚)ポリプロピレン0.0470100あり
オープン
319
351(税込)
当日出荷
18300205オ-0801パック(100枚)ポリプロピレン0.0480125あり
オープン
369
406(税込)
当日出荷
18300214オ-0901パック(100枚)ポリプロピレン0.0490130あり
オープン
419
461(税込)
当日出荷
18300223オ-1001パック(100枚)ポリプロピレン0.04100160あり
オープン
339
373(税込)
当日出荷
18300232オ-1301パック(100枚)ポリプロピレン0.04130220あり
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18300248オ-1401パック(100枚)ポリプロピレン0.04140230あり
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18300257オ-1901パック(100枚)ポリプロピレン0.04190270あり
オープン
739
813(税込)
当日出荷
18300266オ-2201パック(100枚)ポリプロピレン0.04220300あり
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18300275オ-2301パック(100枚)ポリプロピレン0.04230320あり
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18300284オ-110-1501パック(100枚)ポリプロピレン0.04110150あり
オープン
339
373(税込)
当日出荷
19620975オ-0701セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0470100あり
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19620984オ-0801セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0480125あり
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
19620993オ-0901セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0490130あり
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19621009オ-1001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04100160あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621018オ-110-1501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04110150あり
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19621027オ-1301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04130220あり
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621036オ-1401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04140230あり
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19621045オ-1901セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04190270あり
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621054オ-2201セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04220300あり
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
19621063オ-2301セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04230320あり
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300266
2022-11-16
用途: 洋服の包装
サービス業

価格も安く商品もしっかしした物で包装に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18300205
2022-04-27
用途: 和菓子の包装
卸売・小売業

透明感と上品さがありコンパクトで非常に使いやすい。

対象商品 : 18300223
2021-07-19
用途: ラッピング
サービス業

厚さがあるので大事な商品を梱包する際に重宝しそうです。いくつかサイズのバリエーションがあるのでまた違うサイズでリピートする予定です。

対象商品 : 18300196
2017-01-13
用途: 発送に保護に使用
卸売・小売業

厚みと硬さがあり、他の同等の商品より保護に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする