カクケイ
クリアパック フタなし #40
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18300293
テ-120
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
120
230
なし
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300302
テ-130
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
130
180
なし
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300318
テ-140
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
140
200
なし
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300327
テ-160
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
160
230
なし
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300336
テ-170
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
170
280
なし
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300345
テ-200
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
200
300
なし
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300354
テ-220
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
220
320
なし
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300363
テ-090
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
90
58+62
なし
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300372
テ-110-155
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
110
155
なし
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300388
テ-110-180
1パック(100枚)
ポリプロピレン
0.04
110
180
なし
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
19621079
テ-090
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
90
58+62
なし
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621088
テ-110-155
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
110
155
なし
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621097
テ-110-180
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
110
180
なし
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621106
テ-120
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
120
230
なし
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621115
テ-130
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
130
180
なし
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621124
テ-140
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
140
200
なし
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621133
テ-160
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
160
230
なし
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621149
テ-170
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
170
280
なし
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621158
テ-200
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
200
300
なし
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621167
テ-220
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.04
220
320
なし
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください