クリアパック ヘッダー付 #40

クリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイクリアパック ヘッダー付 #40 - カクケイ
(2件のレビュー)

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)

テープ部分(mm)40
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300397F-0401パック(100枚)ポリプロピレン0.0440160あり
オープン
479
527(税込)
当日出荷
18300406F-0501パック(100枚)ポリプロピレン0.045080あり
オープン
459
505(税込)
当日出荷
18300415F-0551パック(100枚)ポリプロピレン0.0455110あり
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18300424F-070-1001パック(100枚)ポリプロピレン0.0470100あり
オープン
359
395(税込)
当日出荷
18300433F-0801パック(100枚)ポリプロピレン0.0480125あり
オープン
449
494(税込)
当日出荷
18300442F-0901パック(100枚)ポリプロピレン0.0490130あり
オープン
649
714(税込)
当日出荷
18300458F-1101パック(100枚)ポリプロピレン0.04110150あり
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18300467F-1151パック(100枚)ポリプロピレン0.04115190あり
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
18300476F-1201パック(100枚)ポリプロピレン0.04120210あり
オープン
759
835(税込)
当日出荷
18300485F-1601パック(100枚)ポリプロピレン0.04160250あり
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19621176F-0401セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0440160あり
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19621185F-0501セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.045080あり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19621194F-0551セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0455110あり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19621203F-070-1001セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0470100あり
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
19621219F-0801セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0480125あり
オープン
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
19621228F-0901セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0490130あり
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19621237F-1101セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04110150あり
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621246F-1151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04115190あり
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621255F-1201セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04120210あり
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19621264F-1601セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.04160250あり
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300397
2020-08-20
用途: ゴムの袋詰め
コットンショップたんぽぽサービス業

ビニールに腰があり長いゴムは細くても詰めやすかったです

対象商品 : 18300433
2020-02-28
用途: キーホルダーの梱包
その他業種

1枚1枚取り出しやすい。
枚数がこれだけ入って安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする