曜日別特売

エスラップ規格袋 A7

エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7 - スタープラスチック工業
(6件のレビュー)

真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。
シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現

用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)種類ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40内容量1パック(100枚)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300887A7-1020LDPE0.07100200食品衛生法適合
オープン
549
604(税込)
当日出荷
18300896A7-1121LDPE0.07110210食品衛生法適合
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18300905A7-1220LDPE0.07120200食品衛生法適合
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
18300914A7-1323LDPE0.07130230食品衛生法適合
オープン
789
868(税込)
当日出荷
18300923A7-1420LDPE0.07140200食品衛生法適合
オープン
749
824(税込)
当日出荷
18300932A7-1425LDPE0.07140250食品衛生法適合
オープン
918
1,010(税込)
当日出荷
18300948A7-1525LDPE0.07150250食品衛生法適合
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
18300957A7-1530LDPE0.07150300食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
18300966A7-1626LDPE0.07160260食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18300975A7-1727LDPE0.07170270食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18300984A7-1823LDPE0.07180230食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18300993A7-1828LDPE0.07180280食品衛生法適合
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18301002A7-2030LDPE0.07200300食品衛生法適合
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18301018A7-2033LDPE0.07200330食品衛生法適合
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301027A7-2035LDPE0.07200350食品衛生法適合
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18301036A7-2040LDPE0.07200400食品衛生法適合
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301045A7-2050LDPE0.07200500食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18301054A7-2333LDPE0.07230330食品衛生法適合
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18301063A7-2530LDPE0.07250300食品衛生法適合
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18301072A7-2535LDPE0.07250350食品衛生法適合
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18301088A7-2540LDPE0.07250400食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
18301097A7-2550LDPE0.07250500食品衛生法適合
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301106A7-2838LDPE0.07280380食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
18301115A7-3040LDPE0.07300400食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18301124A7-3045LDPE0.07300450食品衛生法適合
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
18301133A7-3050LDPE0.07300500食品衛生法適合
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18301142A7-3550LDPE0.07350500食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 低温調理用に
建設業・工事業

筒形素材の一方向シールだけれども、ハサミで切ると割り切れば、特にV型ノッチは不要であり、ヒートシールも融点が低くやり易いので、安価で大変よろしい。Zロックよりも安価である。特に通常の冷凍や煮沸程度は平気のようだ。

対象商品 : 18300905
2021-05-15
用途: 珈琲豆の包装用
飲食業

コーヒー豆の包装用に購入しました。
透明なので中身が確認しやすい、適度な厚みでガスによる破裂の心配がないのが良いですね。
サイズも豊富なので助かります。

対象商品 : 18301054
2021-08-04
用途: 商品の圧縮梱包時
建設業・工事業

廉価で使いやすく 丈夫です。
角2封筒にジャストサイズ

対象商品 : 18300887
2021-06-21
用途: 食材の真空パック
株式会社オフィスヤザワ飲食業

しっかりとした品質で少量時に使い勝手の良いサイズです。

対象商品 : 18300914
2020-05-22
用途: 袋詰め
有限会社 富屋商店卸売・小売業

とても使いやすいです。よい商品です。しっかりしています。

対象商品 : 18301142
2018-03-23
用途: 珈琲豆の輸送用
ガードナー株式会社

強くて素材もしっかりしています。
適度にガスが抜けるので、焙煎したばかりの新鮮な豆でも袋が膨らんで破れることはないようです。
保存用ではないので、輸送用としては便利で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする