スタープラスチック工業
エスラップ規格袋 WS7
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18301158
(WS7-1528)
LLDPE
0.07
150
280
食品衛生法適合
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301176
(WS7-1728)
LLDPE
0.07
170
280
食品衛生法適合
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301185
(WS7-2023)
LLDPE
0.07
200
230
食品衛生法適合
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301194
(WS7-2028)
LLDPE
0.07
200
280
食品衛生法適合
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301203
(WS7-2035)
LLDPE
0.07
200
350
食品衛生法適合
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301212
(WS7-2230)
LLDPE
0.07
220
300
食品衛生法適合
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301228
(WS7-2430)
LLDPE
0.07
240
300
食品衛生法適合
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301237
(WS7-2638)
LLDPE
0.07
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301246
(WS7-1528)
LLDPE
0.07
150
280
食品衛生法適合
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301167
(WS7-1725)
-
0.07
170
250
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください