スタープラスチック工業
エスラップ規格袋 TR
材質
LLDPE
種類
ポリ袋
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
厚さ(mm)
0.07
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18301255
(TR-1)
90
260
0.07
LLDPE
食品衛生法適合
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301264
TR-2
160
330
0.07
LLDPE
食品衛生法適合
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301273
(TR-3)
160
350
0.07
LLDPE
食品衛生法適合
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301282
(TR-4)
170
440
0.07
LLDPE
食品衛生法適合
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください